曜日別特売

マジックハンド工作キット

マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]マジックハンド工作キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

マジックハンドでものをつかもう
指が1本ずつ連動する 全長約49cm
材質:ダンボール。サイズ:組立時:全長約490mm。セット内容:台紙セット×4、輪ゴム×5、プラネジ×12、タコ糸×2

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容たこ糸、輪ゴム他材質ダンボール包装形態ヘッダー付PP袋入寸法(mm)340×235×40アズワン品番65-2744-42内容量1セット
注意
※商品は白無地です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7599962355527
オープン
800
880(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする