キラキラスライムをつくって宝石形のケースに入れて飾ろうキラキラなスライムが作れるキットです。2色のキラキラスライムを宝石型ケースに入れ、少し待つと2色が混ざってきれいなグラデーションになります。宝石型ケース付 。2種類のキラキラ素材付。材質:PP、ABS、PE、PS。サイズ:宝石型ケース:100x110mm。セット内容:宝石型ケースx1,水のりx1,15ml試験管x1、ホウ砂2gx1、ラメ粉グリッターx1、星型ホログラムx1、薬さじx1