曜日別特売

温度で色が変わる宝石づくりキット

温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]温度で色が変わる宝石づくりキット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

温度で色が変わる不思議な宝石をつくろう
温度で色が変わる光に透かしても色が変わるよ

セット内容ヒドロキシプロピルセルロース10g×1、透明カプセルハート×1、透明カプセル球×1、チャック付き袋×1、ボールチェーン×1、スポイト×1材質ヒドロキシプロピルセルロース、PET包装形態ヘッダー付化粧箱寸法(mm)丸型透明ケース:Φ30、ハート型透明ケース:縦横30アズワン品番65-2744-46内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7599966655534
1,250
1,000
1,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 子ども向け

夏休みのちょっとした合間に、小学生児童がひとりで作る事が出来ました。
気温によって変化が楽しめるので毎日眺めるところに置いてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする