曜日別特売

1押継手 チーズ

1押継手 チーズ - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状チーズ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75999973T13su67645050
5,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
75999989T20su70685050
6,120
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
75999998T25su74725050
7,540
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000007T30su103977070
12,020
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000016T40su1041027070
15,990
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000025T50su1061057070
17,880
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする