曜日別特売

1押継手 片ソケットエルボ

1押継手 片ソケットエルボ - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状片ソケットエルボ材質SUS304、SCS13規格SAS322、JWWA G 116内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法S(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76000095SL13su7516014050
4,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000104SL20su8316814050
5,430
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000113SL25su9017514050
7,970
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000129SL30su12022318070
11,320
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000138SL40su14124418070
14,480
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000147SL50su15025318070
16,630
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする