シーケー金属
1押継手 45°片ソケットエルボ
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
45°片ソケットエルボ
材質
SUS304、SCS13
規格
SAS322、JWWA G 116
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法S(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000156
45SL
13su
63
148
140
50
¥
4,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000165
45SL
20su
67
152
140
50
¥
5,580
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000174
45SL
25su
69
155
140
50
¥
8,190
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000183
45SL
30su
95
198
180
70
¥
11,630
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000199
45SL
40su
104
207
180
70
¥
14,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000208
45SL
50su
107
210
180
70
¥
17,010
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材