シーケー金属
1押継手 45°エルボ
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
45°エルボ
材質
SUS304、SCS13
規格
SAS322、JWWA G 116
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000217
45L
13su
63
50
¥
3,330
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000226
45L
20su
67
50
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000235
45L
25su
69
50
¥
5,880
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000244
45L
30su
95
70
¥
9,030
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000253
45L
40su
99
70
¥
11,110
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000269
45L
50su
102
70
¥
13,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材