シーケー金属
1押継手 ベアソケット
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
ベアソケット
材質
SUS304、SCS13
寸法L1(mm)
50
規格
SAS322、JWWA G 116
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000278
BS
13su
132
¥
5,010
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000287
BS
20su
132
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000296
BS
25su
140
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材