曜日別特売

1押継手 径違いチー

1押継手 径違いチー - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状径違いチーズ材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76000366RT20×13Su70685050
7,890
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000375RT25×20Su74725050
9,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000384RT25×13Su74725050
9,700
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000393RT30×25Su103757050
14,510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000409RT30×20Su103757050
14,510
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000418RT40×30Su104807050
19,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000427RT40×25Su104807050
19,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000436RT40×20Su1041027070
19,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000445RT50×40Su97837050
20,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000454RT50×30Su97837050
20,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000463RT50×25Su1061057070
20,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000479RT50×20Su1061057070
20,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする