シーケー金属
1押継手 径違いソケット
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
径違いソケット
材質
SUS304、SCS13
規格
SAS322、JWWA G 116
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000488
RS
20×13Su
119
50
50
¥
3,560
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000497
RS
25×20Su
128
50
50
¥
4,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000506
RS
25×13Su
120
50
50
¥
4,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000515
RS
30×25Su
153
70
50
¥
5,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000524
RS
30×20Su
140
70
50
¥
5,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000533
RS
40×30Su
163
70
50
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000549
RS
40×25Su
164
70
50
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000558
RS
40×20Su
167
70
70
¥
7,380
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000567
RS
50×40Su
171
70
50
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000576
RS
50×30Su
170
70
50
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000585
RS
50×25Su
184
70
70
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000594
RS
50×20Su
163
70
70
¥
9,230
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材