シーケー金属
1押継手 ユニオンソケット
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状
ユニオンソケット
呼び径
20Su
呼び径(B)
1B
材質
SUS304、SCS13
寸法L(mm)
128
寸法B1(mm)
38
寸法B2(mm)
35
寸法L1(mm)
50
規格
SAS322、JWWA G 116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76000689
US
¥
11,540
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材