1押継手 座付水栓エルボ

1押継手 座付水栓エルボ - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状座付水栓エルボ材質SUS304、SCS13寸法L1(mm)50規格SAS322、JWWA G 116ねじの種類Rp内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法LA(mm)
寸法LB(mm)
寸法LC(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76000698SEL13Su1/2B64302225
4,860
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000707SEL20Su3/4B68302325
5,560
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000716SEL20Su1/2B68352333
5,560
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする