曜日別特売

1押継手 床用アダプター

1押継手 床用アダプター - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状床用アダプター材質SUS304、SCS13寸法LA(mm)71寸法L1(mm)50寸法N(Φmm)5寸法t(mm)4規格SAS322、JWWA G 116呼び径(B)1/2B内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(Φmm)
寸法b(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76000725ZLB13Su5038
6,260
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000734ZLB20Su5848
7,220
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする