曜日別特売

1押継手 メスアダプターソケット

1押継手 メスアダプターソケット - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状メスアダプターソケット材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂接続ねじ種類Rc規格SAS322、JWWA G 116最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76000883FS13Su1/27825
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000899FS20Su3/48133
3,650
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000908FS20Su1/27933
3,650
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000917FS25Su18238
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000926FS30Su1-1/411146
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000935FS30Su110538
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000944FS40Su1-1/211154
7,470
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000953FS40Su1-1/411146
7,470
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000969FS50211766
10,190
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
76000978FS501-1/211154
10,190
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする