曜日別特売

1押継手 フランジアダプター

1押継手 フランジアダプター - シーケー金属

専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。

形状フランジアダプター材質SUS304、SCS13ボルト穴数4規格SAS322、JWWA G 116内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法LA(mm)
寸法L1(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
厚さt(mm)
ボルト穴径(Φmm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7600098710KFA13Su5950957011151/2
9,790
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
7600099610KFA20Su59501007513153/4
10,780
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
7600100510KFA25Su59501259013191
14,030
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
7600101410KFA30Su877013510014191-1/4
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
7600102310KFA40Su867014010514191-1/2
22,280
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7600103910KFA50867015512014192
28,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする