曜日別特売

乾電池式ラジオライト

乾電池式ラジオライト - STAR&LIGHT乾電池式ラジオライト - STAR&LIGHT乾電池式ラジオライト - STAR&LIGHT乾電池式ラジオライト - STAR&LIGHT
(1件のレビュー)

LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付
災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。

電源単四乾電池×3本(別売)機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能寸法(mm)約133×45×46質量(g)約100受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)LED使用数(個)1灯光度(cd)20スピーカー内蔵材質ABS樹脂防水保護等級IPX3付属品取扱説明書仕様アンテナ兼用ストラップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002755SK-BR945
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 避難用リュック携帯品として購入
製造業

軽い。強度や耐久性は求められないかと思います。
非常時をどこまで想定するかで選択するかどうかはわかれるかも。
私は持って安心したいのでこのレベルでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする