STAR&LIGHT
乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト
手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音起動可能、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
外部への給電可能
電源
2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン
機能
LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能
バッテリー容量(mAh)
800
寸法(mm)
約184×81×117
質量(g)
約332
受信周波数
AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナ
AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
充電端子
DCプラグ
給電端子
USB-A
付属品
USBケーブル、取扱説明書
スピーカー
内蔵
LED使用数(個)
白色1灯+赤色3灯(サイレン音鳴動時点滅)
材質
ABS樹脂
バッテリー電圧(V)
3.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76002764
SK-BR1402AB
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください