曜日別特売

ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト

ソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHTソーラー/乾電池/充電池式手回し充電ラジオライト - STAR&LIGHT
(1件のレビュー)

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵
ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能

電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能バッテリー容量(mAh)2000寸法(mm)約229×88×150質量(g)約616受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応)アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ充電端子USB TYPE-C給電端子USB-A付属品USBケーブル、取扱説明書スピーカー内蔵LED使用数(個)白色9灯材質ABS樹脂バッテリー電圧(V)3.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002773SK-BR2016PSB
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76002773
2024-04-03
用途: 災害用
運輸・通信業

色々と役立つと思い購入しました。
ソーラーも手回しもあるので非常に便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする