曜日別特売

ラゲッジカバー

ラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップラゲッジカバー - ラッキーシップ
(1件のレビュー)

キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
側面が大きめの低床型スーツケース、キャリーバックに対応したカバーです。
大事なスーツケースやキャリーバックが、雨から濡れるのを防ぎます。
飛行機積み込み時の傷や汚れ対策にもなります。
キャリーバーを通す切れ目に通すだけで簡単に装着できます。
飛行機の模様と世界の都市の名前が入っています。

用途大事なスーツケース、キャリーバックを雨、キズ、汚れを防ぐカバークリア特性耐衝撃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※衝撃によるキズを完全に防止するものではありません。
※サイズが長すぎるときはハサミで切って調整できます。
※かぶって遊ぶと窒息の原因となります。
※本来の目的以外に使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002825-S390250420機内持ち込み適応内のスーツケース、キャリーバック
500
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
76002834-M45030051050L~63L程度(3泊~5泊)のスーツケース、キャリーバック
600
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
76002843-L500350610無料で空港預入できるサイズのスーツケース、キャリーバックに使えます。
700
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76002825
2024-01-08
用途: 出張に使うスーツケースカバー

ただのまちのついたビニール袋に切れ目が入ってるだけだった。これでこの値段?デザインとかプリントするよりスナップをつけるとか、縛れるように一部長く作るとか。スーツケース使った事が無い人が作ってるのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする