曜日別特売

かんたん圧縮袋

かんたん圧縮袋 - ラッキーシップかんたん圧縮袋 - ラッキーシップかんたん圧縮袋 - ラッキーシップかんたん圧縮袋 - ラッキーシップ

掃除機いらずの簡単高機能衣類圧縮袋です。かさばる衣類が約半分から1/3の大きさになります。空気が抜ける部分は、メーカー独自の新弁構造(逆止弁)により、空気の逆流を防ぎます。日本製の強力チャックを使用しており、体重をかけたり、くるくると手で丸めるだけでご年配の方や女性やお子様でも簡単に空気が抜くことができます。飛行機のイラスト、都市名のおしゃれな英語表記が旅気分をいっそう盛り上げてくれます。

用途衣類を圧縮してお出かけをスマートに。掃除機いらずの圧縮袋。体重をかけるだけで簡単に空気が抜けます。おでかけ、出張、合宿、帰省、衣替えなど様々なシーンで活躍します。収納の目安セーター2~3枚、パジャマ上下とバスタオル、ジャケット類幅(mm)420高さ(mm)500サイズLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2枚)
注意
※チャック部分は、強く折り曲げないようご注意下さい。変形により密封性能を低下させることがあります。
※衣類の素材や種類により圧縮率は異なります。※型くずれやシワが気になる衣類には使わないでください。
※衣類圧縮以外の目的に使用しないでください。
※鋭利なもので突かないで下さい。必要以上の力を加えるとスライダーがはずれる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002913-
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする