曜日別特売

LIFE STOCK エナジータイプ グレープ

LIFE STOCK エナジータイプ グレープ - LIFE STOCKLIFE STOCK エナジータイプ グレープ - LIFE STOCK

お年寄りから子供まで誰でも安心・安全に食べられる5年保存のゼリー。
アレルギー特定原材料28品目不使用。

用途災害時の備えとして種類パン・お菓子類賞味期限製造から5年6か月名称ゼリー飲料香味グレープ味内容量(g)100質量(g)110保存方法直射日光を避けて常温で保存カロリー(kcal)204アレルギーアレルギー特定原材料等28品目不使用アズワン品番63-9284-24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(80個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76002999LIFESTOCK-G
オープン
31,980
34,538(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥900/税込¥990
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする