アルファフーズ
赤魚の煮付
生姜の風味が効いたふっくらやわらかい白身魚の煮つけです
用途
非常時の食料品の備えとして
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
105
容量(g)
100
賞味期限
5年7ヶ月
アズワン品番
63-9284-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76003069
-
オープン
¥
24,980
¥
26,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください