曜日別特売

梅粥

梅粥 - アルファフーズ

梅のさわやかな食感が楽しめます

用途非常時の食料品の備えとして種類米類容量(g)230賞味期限5年7ヶ月カロリー(kcal)95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
賞味期限
容量(g)
カロリー(kcal)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76003096-5年7ヶ月23095
オープン
18,980
20,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする