アルファフーズ
鶏と野菜のトマト煮
鶏肉の旨味とトマトの酸味がマッチした洋風煮物です
用途
非常時の食料品の備えとして
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
77
容量(g)
130
アレルギー
小麦、乳、鶏肉、大豆、牛肉
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76003123
-
オープン
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください