アルファフーズ
フォー(米めん)
のど越しの良いもちもちとした食感のお米の麺です
用途
非常時の食料品の備えとして
種類
おかず・汁物
カロリー(kcal)
183
容量(g)
56.4(めん45g)
賞味期限
5年7ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76003139
-
オープン
¥
24,980
¥
26,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください