曜日別特売

ペンカット

ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井ペンカット - レイメイ藤井

スリムで軽量だから持ち運びに便利 ハンドルループ付で曲線も切りやすい左右両利き使用可能・キャップ付き

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×127×13質量(g)12.8材質本体=ABS キャップ=PP ハンドル=PE全長(mm)127繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76003263SH721Aブルー
700
629
692(税込)
当日出荷
76003279SH721Pピンク
700
629
692(税込)
翌々日出荷
76003288SH721Wホワイト
700
629
692(税込)
翌々日出荷
76003297SH721Bブラック
700
629
692(税込)
翌々日出荷
76003306SH721Vバイオレット
700
629
692(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする