レイメイ藤井
広がるレッスンバッグ ファスパッ
ファスナーの開閉で本体サイズの調整可能 持ち手滑り止め機能付き 持ち手長さ調節可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ファスナー開時:590×350×15 ファスナー閉時:410×350×15
質量(g)
166
材質
ポリエステル
持ち手寸法(mm)
調整可能:420~790
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76003349
RS224B
ブラック
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
76003358
RS224A
ブルー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
76003367
RS224V
バイオレット
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
76003376
RS224H
スカイブルー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください