曜日別特売

ボールサインIDプラス

ボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパスボールサインIDプラス - サクラクレパス
(2件のレビュー)

黒インキの豊富なカラーバリエーション。3色の黒の絶妙なカラーバリエーションの中から自分にぴったりの黒を選べる。上質感のある金属クリップ。オフィスでもプライベートでも使える、スタイリッシュなデザイン。幅の広い金属クリップが、ペンの存在感を放ちます。手にフィットする新感感覚iD設計。六角形と丸形を組合せた特別なカタチ。六角形の安定感はそのまま、自然なフィット感が得られます。

入数1本方式ノック式インク水性ゲルインキ質量(g)14寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×145繰り返し・詰め替え対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
ボール径(Φmm)
替芯
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76003385GBR354#49ピュアブラックシルバー0.4R-GBN04#49
350
299
329(税込)
当日出荷
76003394GBR354#43ナイトブラックシルバー0.4R-GBN04#43
350
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
76003403GBR354#30フォレストブラックシルバー0.4R-GBN04#30
350
299
329(税込)
当日出荷
76003419GBR355#49ピュアブラックブラック0.5R-GBN05#49
350
299
329(税込)
当日出荷
76003428GBR355#43ナイトブラックブラック0.5R-GBN05#43
350
299
329(税込)
当日出荷
76003437GBR355#30フォレストブラックブラック0.5R-GBN05#30
350
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 書道のペン字に使用
サービス業

書道ペン字を習い始めたため購入しました。
以前の普通のボールペンより格段に描きやすく昇級が進み益々練習に身が入ります。

対象商品 : 76003385
2022-08-17
用途: 事務作業時

このペンは本当に書きやすくて自分の字が綺麗に書けるような気がします。今まで他メーカーのペン一択でしたがこのボールサインIDプラスに出会いこれ以外を使いたくなくなりました。おすすめです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする