曜日別特売

ボールサインノック式用レフィル

ボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパスボールサインノック式用レフィル - サクラクレパス
(3件のレビュー)

ボールサインノック式用リフィルです。

インク水性ゲルインキ寸法(軸径Φ×全長)(mm)6×112質量(g)2方式ノック式適合本体シリーズ名ボールサインノック式入数1本繰り返し・詰め替え対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
76003464R-GBN04#170.4モカブラック
80
69
76(税込)
翌々日出荷
2026
0312日まで
76003473R-GBN04#300.4フォレストブラック
80
69
76(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年3月12日
76003489R-GBN04#220.4カシスブラック
80
69
76(税込)
翌々日出荷
-
76003498R-GBN04#230.4ミステリアスブラック
80
69
76(税込)
当日出荷
-
76003525R-GBN05#170.5モカブラック
80
69
76(税込)
翌々日出荷
-
76003543R-GBN05#220.5カシスブラック
80
69
76(税込)
5日以内出荷
-
76003559R-GBN05#230.5ミステリアスブラック
80
69
76(税込)
翌々日出荷
-
76003446R-GBN04#490.4ピュアブラック
80
取扱い終了
-
76003455R-GBN04#430.4ナイトブラック
80
取扱い終了
-
76003507R-GBN05#490.5ピュアブラック
80
取扱い終了
-
76003516R-GBN05#430.5ナイトブラック
80
取扱い終了
-
76003534R-GBN05#300.5フォレストブラック
80
取扱い終了
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003507
2024-08-05
用途: 日常業務の他にも常に携帯している。
株式会社中野工務店

とにかく書きやすいので、替え芯を常に購入している。

対象商品 : 76003507
2023-04-14
用途: 事務作業時

サクラクレパスのこのペンが大好きで替え芯もお得に買えて大満足です。このペン、本当に書きやすいです。

対象商品 : 76003507
2023-03-03
用途: 伝票記入、帳票作成
ウネヤ工業製造業

とにかく発色がくっきりしている所が気に入ってます。歳を重ね視力も衰えてきているので発色はかなり大事なポイントです。また書きやすいのも気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする