曜日別特売

サラサ ナノ

サラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラサラサ ナノ - ゼブラ
(1件のレビュー)

筆記時のがりがり感を吸収し、インクを安定して排出させ、極細でもくっきりキレイに書けるジェルボールペン

質量(g)12.8シリーズサラサ方式ノック式ボール径(Φmm)0.3インク水性顔料入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)最大10.8×143.8内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76003568JJH72-BK
200
169
186(税込)
当日出荷
76003577JJH72-BL
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003586JJH72-R
200
159
175(税込)
当日出荷
76003629JJH72-Pピンクピンク
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003647JJH72-ORオレンジオレンジ
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003787JJH72-VDGダークグレーダークグレー
200
169
186(税込)
当日出荷
76003796JJH72-VSBセピアブラックセピアブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003805JJH72-VBGRブルーグレーブルーグレー
200
169
186(税込)
当日出荷
76003814JJH72-VRBレッドブラックレッドブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003823JJH72-VGBグリーンブラックグリーンブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003839JJH72-VCYキャメルイエローキャメルイエロー
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003848JJH72-VEGブラウングレーブラウングレー
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003857JJH72-VCBカシスブラックカシスブラック
200
169
186(税込)
翌々日出荷
76003866JJH72-VBPボルドーパープルボルドーパープル
200
169
186(税込)
当日出荷
76003875JJH72-VDBダークブルーダークブルー
200
169
186(税込)
当日出荷
76003604JJH72-Y
200
取扱い終了
代替品有
76003708JJH72-LPライトピンクライトピンク
200
取扱い終了
代替品有
76003595JJH72-G
200
取扱い終了
76003613JJH72-E
200
取扱い終了
76003638JJH72-PU
200
取扱い終了
76003656JJH72-GRグレーグレー
200
取扱い終了
76003665JJH72-LBライトブルーライトブルー
200
取扱い終了
76003674JJH72-LGライトグリーンライトグリーン
200
取扱い終了
76003683JJH72-VEバーミリオンバーミリオン
200
取扱い終了
76003699JJH72-FGフレッシュグリーンフレッシュグリーン
200
取扱い終了
76003717JJH72-NIBLナイトブルーナイトブルー
200
取扱い終了
76003726JJH72-BGブルーグリーンブルーグリーン
200
取扱い終了
76003735JJH72-PBペールブルーペールブルー
200
取扱い終了
76003744JJH72-VIRビリジアンビリジアン
200
取扱い終了
76003753JJH72-MZマゼンタマゼンタ
200
取扱い終了
76003769JJH72-COBLコバルトブルーコバルトブルー
200
取扱い終了
76003778JJH72-RORレッドオレンジレッドオレンジ
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76003604JJH72-Y76003647JJH72-ORJJH72-Y サラサ ナノ ゼブラ 76003647サラサ ナノゼブラ1本
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76003708JJH72-LP76003629JJH72-PJJH72-LP サラサ ナノ ゼブラ 76003629サラサ ナノゼブラ1本
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76003577
2023-05-06
用途: 事務作業時

とても滑らかで、スラスラととても書きやすいです。
満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする