デザインフィル(ミドリ)
ホワイトボード<M> 木製
家族の伝言板にぴったりな、インテリアに馴染む木製ホワイトボードです。
マグネット付きなので冷蔵庫や玄関などに貼って使えます。
繰り返し使えますので環境にも優しいです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
146~188×155~180×8
種類
マグネット掛け・無地
材質(表面)
木
表示内容
無地
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76004304
35435006
家柄
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
76004329
35437006
本柄
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
76004313
35436006
猫柄
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください