曜日別特売

マスキングテープ トレハリ 1P

マスキングテープ トレハリ 1P - カモ井加工紙マスキングテープ トレハリ 1P - カモ井加工紙マスキングテープ トレハリ 1P - カモ井加工紙マスキングテープ トレハリ 1P - カモ井加工紙

トレペ基材で非常に薄い為透け感非常に強い

テープ長さ(m)7材質トレーシングペーパー・アクリル系粘着剤内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004469MTTRHA047チロリアンドット柄物
270
239
263(税込)
当日出荷
76004478MTTRHA057水泳ブルー
270
239
263(税込)
当日出荷
76004435MTTRHA017ジッパーブラック
270
取扱い終了
76004444MTTRHA027ボックスパターン柄物
270
取扱い終了
76004453MTTRHA037アクリルストライプ柄物
270
取扱い終了
76004487MTTRHA0615手描きクロスラインレッド
350
取扱い終了
76004496MTTRHA0715つながる楕円ピンク/グリーン
350
取扱い終了
76004505MTTRHA0815レインブルー
350
取扱い終了
76004514MTTRHA0915波紋ライン・モアレピンク
350
取扱い終了
76004523MTTRHA1015シースルーグラデーション柄物
350
取扱い終了
76004539MTTRHA1124夏の楓ブルー/グリーン
560
取扱い終了
76004548MTTRHA1224シーズン柄物
560
取扱い終了
76004557MTTRHA1324笑顔柄物
560
取扱い終了
76004566MTTRHA1424テープモザイク柄物
560
取扱い終了
76004575MTTRHA1524作図の手順ブラウン
560
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする