お医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌

お医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)膝サポーター ピタ肌 - アルファックス
(2件のレビュー)

縫い目ゼロ、吸い付くように膝にフィット!
肌と一体化したようにピタッとフィットし、膝を安定させます。
ごわつく、窮屈といった一般的な膝サポーターの不満を解消。
薄さ約0.6mmで膝と一体化したようなフィット感。
あえてサイドベルトなどは付けずに樹脂プリントでサポート力を調整。
肌あたりも柔らかくなめらかで一日中着けても苦になりません。
膝にピッタリと寄り添うので、歩く・かがむ・伸ばすの動作もラクラク。
【ドット樹脂プリントを組み合わせ、サポート力を調整】
膝の動きに合わせてプリントエリアを調整。
より安定させたい部分には密度を細かくプリントプリントを施しています。
膝関節の屈伸、伸長に対応する両サイドの軟性樹脂ボーンが添え木効果で膝の曲げ伸ばしをサポート
薄さ約0.6mmの極薄素材。違和感なくスクスク歩ける!
歩く際の膝のブレを安定させるため密度の細かいプリントでお皿周りを強化。
どんな動きも妨げない360°ストレッチ素材。
通気性のよいトリコット生地。
パンツにひびきにくい。
こんな方に
歩行が不安定
膝を安定させたい
日常使いに
整形外科医との共同開発
日本整形外科学会の専門医
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉
サポーターをつけたときのごわつき、窮屈感を解消しました。
肌と一体化したような感覚で歩く、かがむの動作も違和感なく装着していただけるサポーターです。
日本製
洗濯可能

ベージュ材質本体:ナイロン、ポリウレタン、その他、ボーン部:ポリウレタン性別男女兼用左右区別左右兼用適合部位膝用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005013AP-434184M膝周り:33~4120
2,700
2,970(税込)
当日出荷
76005029AP-434191L膝周り:38~4622
2,700
2,970(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76005013
2024-06-29
用途: 膝痛対策
森鋲螺製作所

これは膝にピタッと装着できてアウターにも付けていることが分かりません。
サイドボーンも効いています。
これは良い!

2024-10-02
用途: 日常生活で
有限会社 丹京屋卸売・小売業

L,MでしたのでLを購入しましたが LLが有れば助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする