お医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌

お医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックスお医者さんの(R)足首サポーター ピタ肌 - アルファックス
(1件のレビュー)

優しいフィット感なのにしっかりサポート。
ストレスフリーにどんどん歩ける!
歩行が不安定、足首を安定させたい、日常使いに。
こんなサポーターが欲しかった!
本体生地は、シームレス下着に使われている素材で肌に優しくフィットします。
ソックスのようにサッと履いてサイドのクロスベルトで足首をしっかりと固定。
肌面は優しく、外側はしっかりとサポートするのでズレにくくストレスフリーに歩行ができます。
足首の固定:2本のクロスベルト
締め付け度自由自在の2本のクロスベルトで、足首全体をしっかりホールド。
関節の保護:適度な圧感でソフトにフィット
両サイドの樹脂プリントが足首をサポート。
伸縮性のある生地で足首に吸い付くようなフィット感。
オープンホールでズレにくい。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉 監修
日本製
左右兼用

左右区別左右兼用材質本体:ナイロン、ポリウレタン、ゴム:ポリエステル、ポリウレタン性別男女兼用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005056AP-433057ベージュM18~2115
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005065AP-433064ベージュL21~2418
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005074AP-433071ブラックM18~2115
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005083AP-433088ブラックL21~2418
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76005065
2024-03-07
用途: 運動する時に使用しています。

大変はきやすいのですが、もう少し厚く、締め付け感があったら良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする