曜日別特売

お医者さんの(R)手首ゲルサポーター

お医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックスお医者さんの(R)手首ゲルサポーター - アルファックス

「手首」「親指」の痛みに!
人肌に近い「疑似生体ゲル」使用。
皮膚と一体化したようにぴったりフィットしサポート。
医療用でも使われている「疑似生体ゲル」を使用した手首サポーター。
肌にしっかりと密着するので手や指を動かしてもズレません。
半透明のベージュ色で目立ちにくく水仕事のときも外さず使えます。
特殊ゲル素材で安心・快適肌色タイプで目立ちにくい
やわらかい特殊ゲル素材で肌に優しく伸びるからしっかりフィット。
肌の色に近いから外出時にも目立ちにくくて安心です。
内側のボーン
突起で指、手首の関節をサポート。
手首に沿ったフォルム
手首に沿ってスリムになっていることで、サポート力がアップ。
薄さ約2mm
薄すぎず、程よい厚さで破れにくい。
繰り返し使えます。
水仕事、お風呂OK
動いてもズレにくい
【こんな方に。】
作業しているうちにサポーターがゆるむ。
手を洗うたびに濡れる。
左右兼用
男女兼用
1枚入り
整形外科医との共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長
具志堅勉

ベージュサイズフリーサイズ左右区別左右兼用手首周り(cm)約13~17質量(g)24材質エラストマー適合部位手首内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005153AP-416623
1,800
1,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする