曜日別特売

お医者さんの(R)手首サポーターFit

お医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックスお医者さんの(R)手首サポーターFit - アルファックス
(1件のレビュー)

まるでオーダーメイドのフィット感!動きやすいのにズレにくい。
薄いのにパワーはしっかり。
ズキッとくる親指・手首をセンタークロスボーンがしっかりサポート。
【巻くだけ簡単装着・まるで特注品のようなフィット感】
手首をしっかりホールド
指にしっかりフィット
伸縮性とパワーがある生地でしっかりフィット
下着などにも使われる肌当たりの良い素材です。
親指に沿った形状でフィット性抜群
プリント樹脂が親指の曲げを抑制。付け根をサポートするセンタークロスボーン。
幅広ベルトで手首をしっかり固定。
【負担のかかりやすい2ヵ所】
母指のつけ根と手首の2ヵ所を固定することで動きを抑制します。
動かさないことが大切です。
仕事、趣味、家事をしっかりサポートします。
【家事もしっかりサポート】
水に強い素材を使用しているのでちょっとした水仕事もOK。
薄いのでゴム手袋をつけてもお使いいただけます。
日本整形外科学会整形外科専門医と共同開発
ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉氏監修
男女兼用

材質
本体:ナイロン、ポリウレタン
ボーン部:アクリル樹脂
適合部位手首内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
左右区別
手首周り(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
サイズ(cm)
質量(g)
手首周り(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005169AP-434702ベージュS右手用親指周り:5~61012~16
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005178AP-434719ベージュS左手用親指周り:5~61012~16
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005187AP-434726ベージュM右手用親指周り:5.5~71214~18
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005196AP-434733ベージュM左手用親指周り:5.5~71214~18
2,000
2,200(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
76005205AP-434740ブラックS右手用親指周り:5~61012~16
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005214AP-434757ブラックS左手用親指周り:5~61012~16
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005223AP-434764ブラックM右手用親指周り:5.5~71214~18
2,000
2,200(税込)
当日出荷
76005239AP-434771ブラックM左手用親指周り:5.5~71214~18
2,000
2,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: 鎮痛治療のため、水仕事時以外装着

右手・親指用を購入しましたが、装着容易、鎮痛軽減効果は有効で、まずまず満足しています。 欲を言えば、脱着回数が多いので、外す時がチョット難点。 親指先端上部に摘み用の小さい ベロがあれば楽に外せるかと思います。ご一考を。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする