極薄着圧サポーター

極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス極薄着圧サポーター - アルファックス

極薄0.2mm
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどでだるい脚をこっそりサポート。
キックバック性をキープし、耐久性に優れた「ロイカ(R)SF」を採用する事で極薄タイプの段階着圧を実現、
スーツやスリムパンツ、レギンスなどと合わせてもアウターに響きません。
通勤、立ち仕事、オフィスワークなどで頑張る脚をこっそりサポートします。
「ロイカ(R)SF」は、加工時の熱により糸同士が離れにくくなる熱合着性能(注)に優れたスパンデックスです。
生地のランやカールを軽減して縫製時の工程性を高めるばかりでなく、
生地カット面のホツレを抑制し、生地の品位や製品耐久性の向上に大きく貢献します。
注)熱合着性能とは、加工工程で与えられる熱(ex.ヒートセット・染色)により、
スパンデックスが食い込むような形に変形して、離れにくくなること。
【アウターに響きにくい極薄生地】
ストッキングやスリムパンツを重ね履きしてもOK。
ポケットに入れて持ち運びもラクラク。
左右兼用
男女兼用
日本製

材質ナイロン、ポリウレタン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ふくらはぎ周り(cm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005318AP-430001ベージュM30~4010
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
76005327AP-430018ベージュL35~4511
1,288
1,417(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005336AP-430025ブラックM30~4010
取扱い終了
返品不可
代替品有
76005345AP-430032ブラックL35~4511
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76005336AP-43002576005318AP-430001AP-430025 極薄着圧サポーター アルファックス 76005318極薄着圧サポーターアルファックス1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする