曜日別特売

外反母趾サポートソックス(1足組)

外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス外反母趾サポートソックス(1足組) - アルファックス

履くだけカンタン外反母趾をサポート
靴下タイプなのでとても自然な履き心地。
足を締めつけすぎません。
靴から解放された足に着用すれば心身ともにリラックス。
ゆるんだ関節をテーピング編みでしめつけることで自然に指を開きます。
関節を締めることで指が開く原理を応用しました。
※指の開き具合には個人差があります。
足首はゆったりめ。
様々なシーンで活躍
家事に
リラックスタイムに
お出かけに
抗菌防臭
抗菌・防臭キトサン練り込み繊維ニューターフェルパークリン(R)使用
繊維上の細菌の増殖を抑制し、防臭効果を示します。

グレーサイズフリーサイズ(cm)22.0~25.0質量(g)20(片足)材質綿、アクリル、ナイロン、ポリエステル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005379AP-424901
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする