かかと衝撃綿混クッションサポーター

かかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックスかかと衝撃綿混クッションサポーター - アルファックス

履くだけで約4ミリの繊維クッションがかかとの衝撃を吸収
ウォーキングもラクラク。
かかと部分には高密度のフィラメント糸が編み立てられています。
その縦糸がクッションの役割となり、衝撃を吸収し、次の一歩を後押しします。
かかとサポート
長時間歩行
洗えて清潔
綿混サラサラ
男女兼用
日本製

サイズフリーサイズ(cm)22.0~27.0質量(g)32(1足)材質綿、ナイロン、その他適合部位かかと内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005388AP-427704ピンク
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005397AP-427711グレー
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
76005406AP-427728ブラック
1,800
1,980(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
76005415AP-427735ベージュ
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする