薄手でしっかり外反母趾サポートソックス

薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス薄手でしっかり外反母趾サポートソックス - アルファックス

履くだけカンタン。外出中もこっそり外反母趾をサポート
カンタンに履ける靴下タイプだけどサポート力はしっかり。
1枚で履いてもOK、靴下やストッキングの下に履いてお出かけ時にこっそりサポーターにしてもOK。
汗や臭い対策としても。
ストッキングや靴下との重ね履きOK
ズレにくくフィット性○
メッシュ素材で汗や臭いの対策にも
ゆるんだ関節をテーピング編みでしめることで自然に指を開きます。
関節を締めることで指が開く原理を応用しました。
(指の開き具合には個人差があります。また、幅の狭い靴だと効果が感じられない場合もございます。)
ゆるんだ関節をテーピング編みで心地良く締める
ムレにくいメッシュ素材
足袋型だから自然な開き
かかとテーピングでズリ落ちにくい
目立ちにくい浅め丈
外からの衝撃を厚みのあるクッションがガード

ベージュサイズフリーサイズ(cm)22.0~25.0質量(g)15(片足)材質綿、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005467AP-426905
1,700
1,870(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする