GuuGuuふみっぱ メンズタイプ

GuuGuuふみっぱ メンズタイプ - アルファックス
(1件のレビュー)

一日の終わりに足裏リフレでリラックス
歩くたび、インソールの凹凸が足裏を刺激!
自重でスッキリ指圧!
足裏全体を指圧する従来の健康スリッパと違い、指圧箇所を絞り込むことによって、
気になる部分だけをピンポイントにほぐします。
足裏専門家と共同開発
「株式会社足もみ塾」代表取締役 吉田潔氏
自分でできる足もみセルフケア教室「足もみ塾」を全国各地で開催する傍ら、
オーストラリア、ドイツなど海外での普及も行っている。
また足もみ塾公認のプロ養成講座では、足もみ健康法の指導者育成を精力的に行っている。

サイズ(cm)25~27グレー材質生地:ポリエステル、中材:ポリエチレン、底材:ポリエチレンサイズフリー質量(g)170靴タイプスリッパ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005485AP-622512
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 事務所内
栄研テクノ株式会社サービス業

同じ商品を複数個購入しました。
履きはじめは良かったのですが、1ヶ月から2ヶ月で先の部分が伸びてしまいました。
足先部分がブカブカに伸びて、指が前にはみ出してしまいます。
深く履かないと転倒しそうになり危険な思いを何回かしました。
2足共廃棄しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする