スリエット

スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス スリエット アルファックス

体幹立ちで、ナチュラルトレーニング
体幹立ちをすると、ほとんどの人は後ろに倒れそうに感じます。
それほど、普段前かがみの姿勢で歩いています。
Slietは体の重心を後ろに意識させることで、下腹、ヒップ、ふくらはぎにキュッと力が入り
体幹が鍛えられ体のラインを整えるスリッパです。
体幹立ちで、下半身痩せ&美姿勢
足底部分に角度がついている為、重心を後ろに意識させ下腹、ヒップ、ふくらはぎを鍛え、美しい立ち姿勢に導きます。
立体インソールが足にフィット。脱げにくく足が疲れにくい。

サイズ(cm)23~24.5 材質甲部分:合成皮革、中敷:合成皮革、足底部:ポリエチレン サイズフリー 質量(g)330 靴タイプスリッパ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AP-508502 76005573
AP-508502 76005573
76005573 AP-508502 オレンジ
2,700
2,690
2,959 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AP-508519 76005589
AP-508519 76005589
76005589 AP-508519 ホワイト
2,700
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
AP-508526 76005598
AP-508526 76005598
76005598 AP-508526 ブルー
2,700
2,690
2,959 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする