曜日別特売

スリエット O-Type

スリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックススリエット O-Type - アルファックス

内側傾斜で内転筋が鍛えられるスリッパ
内側傾斜で下半身の内側に加重がかかります。
普段鍛えにくい内転筋、骨盤周り、O脚対策が意識できるスリッパです。
【ポイント1】
外側より内側が低い設計により、外側に向いたかかとが内側に移動し普段鍛えにくい足の内側(内転筋)が鍛えられます。
【ポイント2】
立体インソールと土踏まずのアーチが足裏にフィットし、脱げにくく足が疲れにくい。
O脚が気になる方に
内転筋を鍛えたい方に
骨盤の歪み、骨盤底筋を鍛えたい方に

サイズ(cm)23~24.5材質甲部分:合成皮革、中敷:合成皮革、足底部:ポリエチレンサイズフリー質量(g)300靴タイプスリッパ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76005607AP-508809ボルドー
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
76005616AP-508816ホワイト
2,700
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする