曜日別特売

熱伝導スカルプローラー

熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス熱伝導スカルプローラー - アルファックス

とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア
192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激
気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。
コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。
ビッグトルネードローラー
螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。
ダブルボール
生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。
高い熱伝導
ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。
非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。
ウェーブフォルム
軽い力で効率よくほぐせる!

材質
ローラー:銅合金
ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
シルバー寸法(cm)2.5×3.3×14.2質量(g)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006036AP-707851
3,200
3,190
3,509(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする