曜日別特売

極暖 足が出せるロングカバー

極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス極暖 足が出せるロングカバー - アルファックス

足から暖め、全身ポッカポカ。 部屋に居る時履きっぱなし。
足が冷えて寝る時にツライという方に朗報。
毛足の長いふわふわした生地がやさしく足を包み込み、
段違いの暖かいロングカバーが寝る時の寒さから守ります。
脱がずに足先が出せるので、トイレやキッチンでも大活躍。
厚みがあるから、更にふんわりあったか。
毛足の長い素材が、暖かい空気層を作り、
閉じ込めるため、履いてすぐ実感できます。
ふわふわの肌ざわり、段違いにあったかい
足が出せるのでスリッパが履けます
暑いときには足先を出してムレ防止
締めつけすぎないゆったり設計

サイズ(cm)23.0~25.5質量(g)片足:170材質ポリエステル100%太もも周り(cm)55までブラウン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006447AP-618300
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする