キリン 生茶

キリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリンキリン 生茶 - キリン
(4件のレビュー)

摘みたて生茶葉のような自然なあまみ・香りがおいしい、「生」ならではのすっきり飲みやすいお茶。

シリーズキリン 生茶容器ペットボトル
注意
※パッケージデザインは予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004898-1箱(525mL×24本)525
4,800
3,798
4,102(税込)
当日出荷
返品不可
76004907-1箱(2000mL×6本)2000
2,400
取扱い終了
返品不可
76004889-1箱(280mL×24本)280
3,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76004907-76004898-- キリン 生茶 キリン 76004898キリン 生茶キリン1箱(525mL×24本)
3,798
税込4,102
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-20
用途: 待合所のサービス

猛暑でどうせ一か月足らずで消費するので 有名銘柄で印象も良いし 安いに越したことは無い。

対象商品 : 76004898
2024-07-31
用途: イベントの休憩用ドリンク
株式会社ローソンエンタテインメントサービス業

味は安定に美味しいですが、パッケージがスマートで持ち歩きに便利。
また控室等に置いておいてもスッキリ見えてとても良かったです。

対象商品 : 76004907
2023-02-03
用途: 水分補給

いつも生茶を購入させていただいてます。
おいしくいただいてます

対象商品 : 76004898
2022-07-20
用途: 就業中の水分補給用に

同じメーカーの製品ばかり買っていましたが
飽きてしまい、この商品にしました。何といっても味が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする