グリーンクロス
【名入れ】無地タオル 海外製(のし紙のみ名入れ)
日用品のタオルとして使い勝手も良いです。安価で作成しやすく、粗品や販促品のタオルに最適です。
※WEB注文限定
用途
企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)
340×850
質量(g/枚)
65
色
白
名入れ
のし
オーダー方法
メール
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※表書きと社名の印刷が可能です。社名は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※納期は入稿データ確定後2~3週間です。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040616
muji KAI 100mai
1セット(1箱×100枚)
シリンダー全白オールパイル
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040625
muji KAI 200mai
1セット(2箱×100枚)
シリンダー全白オールパイル
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040634
muji KAI 300mai
1セット(3箱×100枚)
シリンダー全白オールパイル
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040643
muji KAI 400mai
1セット(4箱×100枚)
シリンダー全白オールパイル
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040659
muji KAI 500mai
1セット(5箱×100枚)
シリンダー全白オールパイル
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040668
muji KAI 600mai
1セット(6箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040677
muji KAI 700mai
1セット(7箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040686
muji KAI 800mai
1セット(8箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040695
muji KAI 900mai
1セット(9箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040704
muji KAI 1000mai
1セット(10箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040713
muji KAI 3000mai
1セット(30箱×100枚)
シリンダー
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。