グリーンクロス
【名入れ】タオル 国産
泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。
※WEB注文限定
用途
企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)
340×850
質量(g/枚)
65
色
白
タイプ
ソフト
名入れ
タオル・のし
オーダー方法
メール
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書(テンプレート)を送付しますので、そちらに希望の文字とレイアウト指示の記入をお願いします。
※文字は3書体からの選択です。(丸ゴシック・明朝体・角ゴシック)
※ロゴデータの印刷をご希望の場合、注意事項を確認の上データをご準備ください。
※納期は入稿データ確定後3~4週間です。
※印刷色は黒・紺のみです。
※印刷開始後のキャンセル、変更はお受けできません。
※画像は印刷できません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76040948
name JAP 100mai
1セット(1箱×100枚)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040957
name JAP 200mai
1セット(2箱×100枚)
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76040966
name JAP 300mai
1セット(3箱×100枚)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040975
name JAP 400mai
1セット(4箱×100枚)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040984
name JAP 500mai
1セット(5箱×100枚)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76040993
name JAP 600mai
1セット(6箱×100枚)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76041009
name JAP 700mai
1セット(7箱×100枚)
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76041018
name JAP 800mai
1セット(8箱×100枚)
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76041027
name JAP 900mai
1セット(9箱×100枚)
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76041036
name JAP 1000mai
1セット(10箱×100枚)
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76041045
name JAP 3000mai
1セット(30箱×100枚)
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。