DVC防塵防水検電器

DVC防塵防水検電器 - SK11

IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。
2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。
検電状態を音とLEDでお知らせします。
暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。
約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。
電池は使いやすい単4×2本モデルです。

用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)内容量1台
注意
※非接触検電の測定は被覆線のみとし、裸線の測定は絶対に行わないで下さい。感電の危険があります。
※本器は防水構造ですが、水で濡らしたり、濡れた手で扱わないで下さい。本器を破損したり、感電や重大事故を引き起こす恐れがあります。
※本器は測定カテゴリIV(CAT.IV)の環境下において、1000V以上電位のある回路では絶対に使用しないで下さい。
※周囲に雑音を発生させる装置のある場合、急激な温度変化のある場所では使用しないで下さい。動作や表示が不安定になったり、誤動作の原因となります。
※外部の強力なノイズ等により測定が出来なくなった場合、動作や表示に異常が発生した場合は電源を切り、しばらくしてから電源を入れ直して下さい。
※背面LEDライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。本器に付属の電池は試供品です。市販の通常の電池よりも電池寿命が短いことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76006955DVC-20WP単4形乾電池×2本(別売)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする