曜日別特売

ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット

ガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット - ケルヒャーガーデンツール LBL 2 (ブロア) バッテリーセット - ケルヒャー

人間工学に基づいて設計されたバランス良いデザインにより作業時の負担を軽減します。また、本体を3分割できるため、コンパクトに収納することができます。
最高風速 210km/hを実現するブロア機能で、枯葉や枯れ枝、剪定後の枝葉を効率よく吹き集めることができ、庭や家まわりのお清掃を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。

使用時間(分)最大22(2.5Ah)/最大44(5.0Ah)機能210km/hのパワフル送風機能、フラットノズル(スクレーパー機能付き)バッテリー電圧(V)18風速(km/h)最大 210風量(m3/h)220商品タイプ本体、バッテリーセット1充電当たりの作業量最大400m2(2.5Ah)/最大800m2(5.0Ah)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760095543.137-156.09751703052.9アクセサリーを含まない)
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする